信越化学工業
信越化学工業の 基板実装用薬品
信越化学工業の 放熱用シリコーン
熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79841599
品番
KE-3493130G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。
発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
用途
シール、固定用に。
トラスコ品番
177-2162
材質
主成分:シリコーン
色
白
容量(g)
130
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
130g
性状
ペースト状
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。