曜日別特売
JH14 規格袋 半透明 200枚 ハウスホールドジャパン 79841609

JH14 規格袋 半透明 200枚 ハウスホールドジャパン 79841609
JH14 規格袋 半透明 200枚 ハウスホールドジャパン 79841609
JH14 規格袋 半透明 200枚 ハウスホールドジャパン 79841609
JH14 規格袋 半透明 200枚 ハウスホールドジャパン 79841609
JH14 規格袋 半透明 200枚 ハウスホールドジャパン 79841609
JH14 規格袋 半透明 200枚 ハウスホールドジャパン 79841609
JH14 規格袋 半透明 200枚 ハウスホールドジャパン 79841609
JH14 規格袋 半透明 200枚 ハウスホールドジャパン 79841609

規格袋 半透明 200枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
規格14号
内容量1冊(200枚)注文コード79841609品番JH14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。
厚さ0.01ミリで薄手だけど破けにくいポリ袋です。
レジ袋のように、カサカサした感触が特徴。

材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
半透明
備考
【食品検査】対応済
入数(枚)
200
規格
14号
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
41
横(cm)
28
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする