ハウスホールドジャパン
規格袋 半透明 200枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
規格
18号
17号
16号
13号
15号
14号
18号
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
79841618
品番
JH18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。
厚さ0.01ミリで薄手だけど破けにくいポリ袋です。
レジ袋のように、カサカサした感触が特徴。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
備考
【食品検査】対応済
入数(枚)
200
規格
18号
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
53
横(cm)
38
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。