HPT-M8 六角軸ポイントタップ 斬精 SK(新潟精機) 79841800 HPT-M8 六角軸ポイントタップ 斬精 SK(新潟精機) 79841800 HPT-M8 六角軸ポイントタップ 斬精 SK(新潟精機) 79841800

六角軸ポイントタップ 斬精

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79841800 品番 HPT-M8
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。
切りくずを前方へ排出する通り穴用です。
切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。

用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。 トラスコ品番420-2408 材質本体:高速度鋼 長さ(mm)タップ:70 厚さ(mm)加工材:8以下 ピッチ(mm)1.25 ねじ径タップ:M8 下穴ドリル径(mm)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする