SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の タップ・ダイス
SK(新潟精機)の タップ
SK(新潟精機)の スパイラルタップ
六角軸スパイラルタップ 斬精
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79841854
品番
HST-M6
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。
切りくずを後方へ排出する止り穴用です。
切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途
鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。
トラスコ品番
420-2451
材質
本体:高速度鋼
厚さ(mm)
6以下
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
下穴径(Φmm)
5