SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の タップ・ダイス
SK(新潟精機)の タップ
SK(新潟精機)の ドリルタップ
六角軸ドリルタップ 斬精
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79841915
品番
HDT-M5
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。
下穴ドリル不要のドリル付タップです。
用途
鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。
トラスコ品番
420-3975
材質
本体:高速度鋼
厚さ(mm)
5以下
全長(mm)
68
ピッチ(mm)
0.8
呼び寸法
M5