A800CXL マイセット4桁ダイヤルチェーン A800CXL 52ND STREET ULAC(ユーラック) 79841968

マイセット4桁ダイヤルチェーン A800CXL 52ND STREET

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79841968
品番
A800CXL
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

長すぎず携帯できる、バランスの良いチェーンロック。
高熱処理特殊鋼材チェーン採用モデル
4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能
高品質のナイロンスリーブがバイクを傷から守ります
チェーンをトップチューブやシートポストに巻き付けて走行可能
簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属

用途
マイセット4桁ダイヤルチェーンロック
直径: 4mm
長さ: 120cm
重量:420g

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする