BIANCHI
チェーンロック
高強度の4mmチェーンと布製カバーで自転車を守り、傷つけません。
用途
チェーンロック
チェーン長(mm)
1200
太さ(mm)
【チェーン】4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04879949
JPAA3ACHAIR00CK
チェレステ/ブラック
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04879992
JPAA3ACHAIR00BK
ブラック
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください