BIANCHI
ダイヤルコイルロック
付属のアタッチメントでシートポストに取り付けが可能
用途
ワイヤー錠
色
ブラック/チェレステ
方式
ダイヤル式
ワイヤー長(mm)
1300
ワイヤー太さ(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04880089
JPAA3ADCR00BKCK
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください