曜日別特売

ミニロック

ミニロック - BIANCHIミニロック - BIANCHIミニロック - BIANCHIミニロック - BIANCHI

軽量で、ポケットなどに入れたりと携帯にも便利。

用途
ワイヤー錠
色
チェレステ/ブラック
方式
ダイヤル式
ワイヤー長(mm)
1200
ワイヤー太さ(mm)
4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04879879JPAA3AMINIRBK00
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする