曜日別特売

LC-404A SQUARE CHAIN LOCK

LC-404A SQUARE CHAIN LOCK - LEADLC-404A SQUARE CHAIN LOCK - LEADLC-404A SQUARE CHAIN LOCK - LEADLC-404A SQUARE CHAIN LOCK - LEADLC-404A SQUARE CHAIN LOCK - LEAD

5.5mm角型チェーンと堅牢なパッドロックが愛車をガード。
5.5mm熱処理済角型チェーンとパッドロックを組み合わせた高強度モデル。
優れた視覚的抑止力に加え、破壊工作に対しても確かな耐性を発揮します。
機能・装備
・角型チェーン
5.5mm角型仕様。
熱処理とユニクロメッキで、強さとサビにくさを両立。
・南京錠
防犯性能を左右するシャックル部に炭素鋼を採用。
強化焼入れで防犯性を向上。
・スライド式キーシャッター
砂埃や雨の侵入をガード。
スライド式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。
・ディスクシリンダーキー
不正開錠に強いディスクシリンダー。
安心のスペアキー3本付。
・チェーン長・保護カバー
柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。
耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。
【商品仕様】
商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm
チェーンの太さ: 5.5 mm(角型仕様)
商品重量: 約 1,450 g (1.45 kg)
材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン
ロックタイプ: ディスクシリンダー式(南京錠・スライド式キーシャッター搭載)
付属品: スペアキー 3本

長さ(mm)
1800
色
ブラック
チェーン径(Φmm)
5.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424746LC-404A
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする