アラオ
アラオの マスカー/養生シート・養生ボード
アラオの 養生シート/カバー
アラオの 養生シート/カバー関連商品
ノロカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79842010
品番
AR-0321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。
着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
用途
鉄筋の汚れ防止に。
トラスコ品番
489-7765
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
350
色
イエロー
摘要
D19〜D29
適合径範囲
D19〜D29