曜日別特売
MA-BSC-SO01 遮熱サドルカバー MARUTO(大久保製作所) 79842108

使用例

MA-BSC-SO01 遮熱サドルカバー MARUTO(大久保製作所) 79842108
MA-BSC-SO01 遮熱サドルカバー MARUTO(大久保製作所) 79842108
MA-BSC-SO01 遮熱サドルカバー MARUTO(大久保製作所) 79842108
MA-BSC-SO01 遮熱サドルカバー MARUTO(大久保製作所) 79842108

遮熱サドルカバー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1枚
注文コード
79842108
品番
MA-BSC-SO01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

カバーなしとカバーありの5分後を比較すると、カバーありは約15℃も温度の上昇を抑えられています!
遮光率、UVカット率が100%。遮熱率が49%もある生地を使用しているので、熱や紫外線がサドルまで通りにくく、劣化して割れることを防ぎます。
走行時などの使用しない時は、わざわざ取り外さなくてもサドル下に収納することができます。
サドル下のスプリングレールにヒモをくぐらせ、輪の中にカバー全体を通して取り付けてください。
カバーを取り付けたまま走行しないでください。
ヒモを強く引っ張らないでください。カバーが破れる恐れがあります。
カバーの紛失を防ぐため、使用前に必ずサドル下に固定してください。

用途
適応サドルサイズ:横約29~40cm・縦約29~34cm
サドルの形状および大きさ等でフィット感が異なります。
特殊車やスポーツ車のサドルには取り付け出来ません。
【材質】ポリエステル300D(特殊遮熱生地)・アクリルシルバーコーティング
サイズ:W25×D27cm
遮光率100%・UV遮蔽率100%・遮熱率49%・遮熱ランクS45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする