レギュラーローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79842150 品番 19388
参考基準価格(税別)¥762 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

やや硬めなので、床や屋上、屋根など広いところを塗り広げるのに最適です。

用途床、屋上用。 適合【塗面】水性・油性塗料 トラスコ品番168-5315 材質毛材:ポリエステル・アクリル、芯材:ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm)12 サイズ(inch)7 適合塗料多用途 適合ハンドルTRF-7R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする