※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの ミニスモールローラー
レギュラーローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842159
品番
19389
参考基準価格(税別)
¥888
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
やや硬めなので、床や屋上、屋根など広いところを塗り広げるのに最適です。
用途
床、屋上用。
適合
【塗面】水性・油性塗料
トラスコ品番
168-5293
材質
毛材:ポリエステル・アクリル、芯材:ポリプロピレン(PP)
毛丈(mm)
12
サイズ(inch)
9
適合塗料
多用途
適合ハンドル
TRF-9R