曜日別特売
TN-020FS フロントバスケットカバー OGK技研 79842887

 

TN-020FS フロントバスケットカバー OGK技研 79842887
TN-020FS フロントバスケットカバー OGK技研 79842887
TN-020FS フロントバスケットカバー OGK技研 79842887
TN-020FS フロントバスケットカバー OGK技研 79842887

フロントバスケットカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
色
グレー
注文コード
79842887
品番
TN-020FS
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

OGK製の人気バスケットに幅広く対応する、純正バスケットカバーシリーズ
天面に防水・耐候性に優れたEVA素材、側面は破れにくく丈夫な厚手の600デニールの撥水生地を採用。
蓋を閉めると天面が傾斜し、雨水を溜めずに受け流して大切な荷物を守ります。
ファスナーを開くだけで容量が約1.6倍に広がる2段式。
4つのファスナーを採用し、前後どちらからでも荷物の出し入れが可能。

用途
適合バスケット目安サイズ:幅360×高さ250×奥行300(mm)
素材:メイン布地/ポリエステル、伸縮部布地/ポリエステル、天面/ EVA
適合バスケット:FB-002
色
グレー
注意
※四角形状の場合の目安サイズとなり、この限りではありません。
※サイズがぴったりのため、装着時にきつく感じる場合があります。
※無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする