21107-038-50 TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 79843069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TACダクトEE

商品レビューを投稿する
取扱停止中
長さ(m)50
内径(mm)37.3
内容量1本注文コード79843069品番21107-038-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
トラスコ品番388-8243材質軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)50許容曲げ半径(mm)38以上許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.6内径(mm)37.3許容圧力(MPa)(常温)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする