※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMOB-310-BK マグネットバー TRUSCO 79843227 TMOB-310-BK マグネットバー TRUSCO 79843227 TMOB-310-BK マグネットバー TRUSCO 79843227 TMOB-310-BK マグネットバー TRUSCO 79843227 TMOB-310-BK マグネットバー TRUSCO 79843227

マグネットバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79843227 品番 TMOB-310-BK
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したりできます。
A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。

トラスコ品番255-4578 材質等方性マグネット、ABS樹脂 長さ(mm)310 幅(mm)18 厚さ(mm)7 保持枚数約7〜10枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする