TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79843236
品番
TMOB-220-P
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したりできます。
A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
トラスコ品番
255-4577
材質
等方性マグネット、ABS樹脂
長さ(mm)
220
幅(mm)
18
厚さ(mm)
7
色
ピンク
保持枚数
約5〜8枚
RoHS指令(10物質対応)
対応