曜日別特売
TN-019FS フロントバスケットカバー OGK技研 79843316

 

TN-019FS フロントバスケットカバー OGK技研 79843316
TN-019FS フロントバスケットカバー OGK技研 79843316
TN-019FS フロントバスケットカバー OGK技研 79843316
TN-019FS フロントバスケットカバー OGK技研 79843316

フロントバスケットカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
色
グレー
注文コード
79843316
品番
TN-019FS
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

OGK製の人気バスケットに幅広く対応する、純正バスケットカバーシリーズ
アウトドア用品にも使用される耐久性の高いEVA素材を採用。水を通しにくく、色落ちなどの劣化が起こりにくいのが特長です。
また保形性にも優れており、純正品ならではのフィット感と美しい形状を長く保ちます。
蓋を閉めると天面が傾斜し、雨水を溜めずに受け流して大切な荷物を守ります。
ファスナーを開くだけで容量が約1.6倍に広がる2段式。
4つのファスナーを採用し、前後どちらからでも荷物の出し入れが可能。

用途
適合バスケット目安サイズ:幅360×高さ250×奥行300(mm)
素材:側面・天面 EVA、伸縮部布地 ポリエステル
適合バスケット:FB-002
色
グレー
注意
※四角形状の場合の目安サイズとなり、この限りではありません。
※サイズがぴったりのため、装着時にきつく感じる場合があります。
※無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする