曜日別特売
TN-020FL フロントバスケットカバー OGK技研 79843350

 

TN-020FL フロントバスケットカバー OGK技研 79843350
TN-020FL フロントバスケットカバー OGK技研 79843350
TN-020FL フロントバスケットカバー OGK技研 79843350
TN-020FL フロントバスケットカバー OGK技研 79843350

フロントバスケットカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
色
黒
注文コード
79843350
品番
TN-020FL
参考基準価格(税別)¥5,680販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

OGK製の人気バスケットに幅広く対応する、純正バスケットカバーシリーズ
天面に防水・耐候性に優れたEVA素材、側面は破れにくく丈夫な厚手の600デニールの撥水生地を採用。
蓋を閉めると天面が傾斜し、雨水を溜めずに受け流して大切な荷物を守ります。
ファスナーを開くだけで容量が約1.6倍に広がる2段式。
4つのファスナーを採用し、前後どちらからでも荷物の出し入れが可能。

用途
適合バスケット目安サイズ:幅450×高さ260×奥行350(mm)
素材:メイン布地/ポリエステル、伸縮部布地/ポリエステル、天面/ EVA
適合バスケット:FB-069K
色
黒
注意
※四角形状の場合の目安サイズとなり、この限りではありません。
※無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
※サイズがぴったりのため、装着時にきつく感じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする