曜日別特売
K2S カラビナケーブルロックコンボ K2S PICCADILLY ULAC(ユーラック) 79843639

 

K2S カラビナケーブルロックコンボ K2S PICCADILLY ULAC(ユーラック) 79843639
K2S カラビナケーブルロックコンボ K2S PICCADILLY ULAC(ユーラック) 79843639
K2S カラビナケーブルロックコンボ K2S PICCADILLY ULAC(ユーラック) 79843639
K2S カラビナケーブルロックコンボ K2S PICCADILLY ULAC(ユーラック) 79843639
K2S カラビナケーブルロックコンボ K2S PICCADILLY ULAC(ユーラック) 79843639
K2S カラビナケーブルロックコンボ K2S PICCADILLY ULAC(ユーラック) 79843639
K2S カラビナケーブルロックコンボ K2S PICCADILLY ULAC(ユーラック) 79843639

カラビナケーブルロックコンボ K2S PICCADILLY

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード79843639品番K2S
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

短時間の停車やセカンドロックとしておすすめ
ヘルメット、ホイール、サドルなど多目的に使用可能
軽量のためバックパックや自転車のサドルに取り付けられます
強度コアを備えた編組スチールケーブル
3桁のダイヤル設計により、1,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能

用途
マイセット3桁ダイヤルカラビナロック
ケーブル直径:4mm
長さ:120cm
重量:86g
色
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする