アストロプロダクツ
アストロプロダクツの 手研磨
アストロプロダクツの 手作業ブラシ
アストロプロダクツの チャンネルブラシ
ワイヤーブラシ ナイロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79843936
品番
2011000011970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥784
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐酸性、耐アルカリ性にすぐれたブラシです。
線径0.2mmの曲がりにくい太さです。
トラスコ品番
253-0075
全長(mm)
230
線径(Φmm)
0.2
柄の形状
曲り
毛材
ナイロン
ヘッド形状
先曲り
材質(ハンドル)
スチール
植付(mm)
80
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
※作業時は保護めがねを着用して下さい。
※素材に傷が残ることがあります