カワグレ
ステンレスグレーチング KNSM 集水ます用(FBタイプ)ピッチ20mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・幅
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
8.5
幅(mm)
500
注文コード
79844147
品番
KNSM-T-20-P20【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
26,980
バスケットに入れる
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
幅(mm)
500
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
38
寸法L(mm)
350
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304
ピッチ(mm)
20
荷重(t)
20
マス穴(mm)
300×300
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。