TMGNK06-250300 マグネットシート のり付 TRUSCO 79844225 TMGNK06-250300 マグネットシート のり付 TRUSCO 79844225 TMGNK06-250300 マグネットシート のり付 TRUSCO 79844225

マグネットシート のり付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79844225 品番 TMGNK06-250300
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 トラスコ品番255-5331 材質ストロンチウム・フェライト 長さ(mm)300 幅(mm)250 厚さ(mm)0.6 タイプのり付 吸着力(N)0.39 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)0.036 吸着力(N/cm2)0.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする