TRUSCO
マグネットシート のりなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
2
1
2
0.6
1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79844259
品番
TMGK2-250300
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
トラスコ品番
255-5329
材質
ストロンチウム・フェライト
厚さ(mm)
2
タイプ
のりなし
吸着力(N)
0.98
寸法(縦×横)(mm)
300×250
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
表面磁束密度(T)
0.063
吸着力(N/cm
2
)
0.98