マグネットシート のりなし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79844277 品番 TMGK15-250300
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 トラスコ品番255-5327 材質ストロンチウム・フェライト 厚さ(mm)1.5 タイプのりなし 吸着力(N)0.93 寸法(縦×横)(mm)300×250 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面磁束密度(T)0.058 吸着力(N/cm2)0.93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする