用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)商品状態※理由あり(未使用・未開封)クランプ範囲(mm)12-48特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ラチェット:41材質S45C鍛造品型式C-50厚さ(mm)38質量(kg)3.1寸法A(mm)126寸法F(mm)35寸法D(mm)56寸法E(mm)37表面処理電気亜鉛メッキ寸法B(mm)144寸法C(mm)50ボルト寸法M24×65使用荷重(kN)78.4