横吊クランプ
自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_
フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。
- 用途
- 構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板のヨコ(水平)吊クランプ
- 仕様
- カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)
- 質量(kg)
- 2.6
- 寸法L(mm)
- 103
- 寸法H(mm)
- 229(MAX)
- クランプ範囲(mm)
- 0~20
- 寸法t(mm)
- 10
- 寸法D1(mm)
- 30
- 寸法D2(mm)
- 52
- 容量(t)
- 0.5
- 寸法T(mm)
- 55
- 寸法T1(mm)
- 45
- 寸法T2(mm)
- 45
- 寸法h1(mm)
- 145
- 寸法h2(mm)
- 34
- 寸法h3(mm)
- 23
- 寸法l1(mm)
- 6
- 寸法l3(mm)
- 20
- 寸法l2(mm)
- 47
- 商品タイプ
- ロックハンドル式自在シャックルタイプ
- 内容量
- 1個
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。_x000D_※GVC-Eのシリーズ画像です。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ





















