立・横兼用吊クランプ
吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_
H形鋼やI形鋼はもちろん、平鋼板についても安定した吊り上げ作業が出来ます。_x000D_
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップします。_x000D_
タテ吊・ヨコ吊兼用で使用できます。平目カムを使用しガッチリクランプします。_x000D_
ロックハンドルを下方にセットするとロックがかかり、ワークをガッチリとグリップします。スリングが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。
- 用途
- 形鋼の吊上げ_x000D_
平板の吊上げ_x000D_
形鋼の引起こし
- 仕様
- RFID搭載機種、カム・パッド:平目
- 材質
- 特殊鋼
- 質量(kg)
- 4.5
- 寸法L(mm)
- 130
- 寸法H(mm)
- (MAX)278
- 寸法L1(mm)
- 62
- クランプ範囲(mm)
- 0~25
- 寸法D(mm)
- 60
- 寸法D1(mm)
- 35
- 容量(t)
- 1
- 寸法L2(mm)
- 26
- 寸法T(mm)
- 64
- 寸法L3(mm)
- 10
- 仕上
- 黄色焼付塗装
- 寸法T1(mm)
- 52
- 寸法T2(mm)
- 29
- 寸法H1(mm)
- 183
- 寸法T3(mm)
- 12
- 寸法H2(mm)
- 40
- 寸法H3(mm)
- 28
- 内容量
- 1個
注意
※ロックハンドルを上方にセットすると開放状態になります。この状態では絶対に吊上げ作業はしないで下さい。不完全な締め付けとなり危険です。_x000D_※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ











