曜日別特売
F-DPA-KG-SV【ワケあり】 デジタルプリントフレーム/アルミ/KG/シルバー ナカバヤシ 79844409

F-DPA-KG-SV【ワケあり】 デジタルプリントフレーム/アルミ/KG/シルバー ナカバヤシ 79844409
F-DPA-KG-SV【ワケあり】 デジタルプリントフレーム/アルミ/KG/シルバー ナカバヤシ 79844409

デジタルプリントフレーム/アルミ/KG/シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
79844409
品番
F-DPA-KG-SV【ワケあり】
在庫数量:残り18点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,145販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)アウトレット
¥889¥719

UVカットPET版使用した、アルミ製プリントフレーム。
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応。
写真サイズに合わせて選べます。(計5種類)

用途
2サイズ対応。アルミ製デジタルプリントフレーム。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
付属品
ベタマット台紙1枚、スタンド付(KG、2L、A4のみ)、吊りヒモ・吊り金具付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
吊り下げ透明袋入
材質
裏板・スタンド:MDF、透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚)
寸法(mm)
マット窓:117×79、収納用紙:152×102
規格
KG判/L判(マット使用時)
フレーム
アルミ製(15mm巾)、樹脂製バネトンボ
本体質量(g)
135
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:173×123×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする