TS MC DISC A-M 4"【ワケあり】 スコッチブライト メタコンディスク 3M(スリーエム) 79844655

スコッチブライト メタコンディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色・粒度など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25枚)
色
赤
粒度
180
注文コード
79844655
品番
TS MC DISC A-M 4"【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,150販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥24,980¥19,980

100mm電動サンダー用に。
素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。
スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。
取り外しが簡単。
水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。
3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。

用途
目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
粒度
180
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
4
色
赤
砥材
セラミック砥粒、酸化アルミニウム
研磨材の構造
不織布
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/min)
3780
外径(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする