曜日別特売

チップ VBET MR/L-F

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
TN610
注文コード
79844707
品番
VBET110302ML-F TN610【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥5,047
販売価格(税別)アウトレット
¥9,998¥4,588
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
TN610
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする