MAGIQ(東京堂)
ピンポンマムピック
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・寸法・長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1束(3本)
色
ホワイト
長さ(cm)
21
注文コード
79845285
品番
FM002927-001【ワケあり】
在庫数量:残り20点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥454
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
413
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステル
長さ(cm)
21
分類
マム 菊
花径(cm)
6
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。