曜日別特売
HLB-CD620S ランタス カフェ丼ランチ アスベル 79846387

HLB-CD620S ランタス カフェ丼ランチ アスベル 79846387
HLB-CD620S ランタス カフェ丼ランチ アスベル 79846387
HLB-CD620S ランタス カフェ丼ランチ アスベル 79846387

ランタス カフェ丼ランチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)620
色ネイビー
内容量1個注文コード79846387品番HLB-CD620S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ステンレス真空断熱構造、保温・保冷で中身の温度を保ちます。
丼タイプなので、カレーや親子丼、パスタなど、お弁当のバリエーションが広がります。
食洗機対応モデル。

寸法(mm)
145×138×110
色
ネイビー
容量(mL)
620
材質
保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ:ポリプロピレン(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ごはん容器本体:ポリプロピレン、おかず容器フタ:シリコンゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする