アスベル
ランタス カフェ丼ランチ
ステンレス真空断熱構造、保温・保冷で中身の温度を保ちます。
丼タイプなので、カレーや親子丼、パスタなど、お弁当のバリエーションが広がります。
食洗機対応モデル。
材質
保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ:ポリプロピレン(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ごはん容器本体:ポリプロピレン、おかず容器フタ:シリコンゴム
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79846378
HLB-CD500S
128×120×122
ライトグリーン
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79846387
HLB-CD620S
145×138×110
ネイビー
620
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79846396
HLB-CD620S
145×138×110
ホワイト
620
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79846405
HLB-CD500S
128×120×122
ライトグレー
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください