アスベル
ランタス カフェ丼ランチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
500
500
620
色
ライトグレー
ネイビー
ホワイト
ライトグリーン
ライトグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79846405
品番
HLB-CD500S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス真空断熱構造、保温・保冷で中身の温度を保ちます。
丼タイプなので、カレーや親子丼、パスタなど、お弁当のバリエーションが広がります。
食洗機対応モデル。
寸法(mm)
128×120×122
色
ライトグレー
容量(mL)
500
材質
保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ:ポリプロピレン(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ごはん容器本体:ポリプロピレン、おかず容器フタ:シリコンゴム