まとめ買い 充電式クリップファン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 トラスコ品番532-0229 注文コード79846788 品番CLFN-GY-10P
参考基準価格(税別)¥45,130 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。
microUSBで充電可能です。
風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。
手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。

用途
熱中症対策に。
車内の暑さ対策に。
付属品microUSBケーブル、取扱説明書 トラスコ品番532-0229 材質ABS樹脂、ポリプロピレン グレー 奥行(mm)104 縦(mm)201 横(mm)150
注意
※防水仕様ではございません。
※クリップを使用する際は落下する恐れがあるので最大5cm以内のものに挟んで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする