森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79847935
品番
4D S-7
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。
(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
線径が細く、小型設計に適します。
運動用には推奨しません。
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
565-9113
材質
4種D フッ素ゴム(FKM)
使用温度範囲(℃)
-15〜220
内径(mm)
6.5
線径(mm)
1.5