4D S-10 Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79847969 4D S-10 Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79847969 4D S-10 Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79847969 4D S-10 Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79847969 4D S-10 Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79847969 4D S-10 Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79847969

Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79847969 品番 4D S-10
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。
(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
線径が細く、小型設計に適します。
運動用には推奨しません。

用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 トラスコ品番565-9145 材質4種D フッ素ゴム(FKM) 使用温度範囲(℃)-15〜220 内径(mm)9.5 線径(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする