曜日別特売
TT-5846 タフトップ 前開きクッションサンダル TUF TOP 79848356

TT-5846 タフトップ 前開きクッションサンダル TUF TOP 79848356
TT-5846 タフトップ 前開きクッションサンダル TUF TOP 79848356
TT-5846 タフトップ 前開きクッションサンダル TUF TOP 79848356
TT-5846 タフトップ 前開きクッションサンダル TUF TOP 79848356
TT-5846 タフトップ 前開きクッションサンダル TUF TOP 79848356

タフトップ 前開きクッションサンダル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード79848356品番TT-5846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

歩くたび、かかとが弾む。屈曲性とクッション性にこだわった、ストレスフリーな履き心地。

用途
外履き・内履き用
サイズ
L
サイズ(cm)
27
標準質量(g/片足)
135 (Mサイズ)
材質
EVA
BLACK

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする