曜日別特売

タフトップ 前開きクッションサンダル

タフトップ 前開きクッションサンダル - TUF TOPタフトップ 前開きクッションサンダル - TUF TOPタフトップ 前開きクッションサンダル - TUF TOPタフトップ 前開きクッションサンダル - TUF TOPタフトップ 前開きクッションサンダル - TUF TOP

歩くたび、かかとが弾む。屈曲性とクッション性にこだわった、ストレスフリーな履き心地。

用途
外履き・内履き用
材質
EVA
色
BLACK
内容量
1足
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79848356TT-5846L27135 (Mサイズ)
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
79848365TT-5845L25120 (Mサイズ)
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
79848381TT-5846M26135 (Mサイズ)
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
79848390TT-5845M24120 (Mサイズ)
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする