TUF TOP
タフトップ 前開きクッションサンダル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26
27
25
26
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79848381
品番
TT-5846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
歩くたび、かかとが弾む。屈曲性とクッション性にこだわった、ストレスフリーな履き心地。
用途
外履き・内履き用
サイズ
M
サイズ(cm)
26
標準質量(g/片足)
135 (Mサイズ)
材質
EVA
色
BLACK
商品説明動画
参考になった