曜日別特売
TT-5845 タフトップ 前開きクッションサンダル TUF TOP 79848390

TT-5845 タフトップ 前開きクッションサンダル TUF TOP 79848390
TT-5845 タフトップ 前開きクッションサンダル TUF TOP 79848390
TT-5845 タフトップ 前開きクッションサンダル TUF TOP 79848390
TT-5845 タフトップ 前開きクッションサンダル TUF TOP 79848390
TT-5845 タフトップ 前開きクッションサンダル TUF TOP 79848390

タフトップ 前開きクッションサンダル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード79848390品番TT-5845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

歩くたび、かかとが弾む。屈曲性とクッション性にこだわった、ストレスフリーな履き心地。

用途
外履き・内履き用
サイズ
M
サイズ(cm)
24
標準質量(g/片足)
120 (Mサイズ)
材質
EVA
色
BLACK

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする