1A S-24 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79848739 1A S-24 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79848739 1A S-24 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79848739 1A S-24 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79848739 1A S-24 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79848739 1A S-24 Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工 79848739

Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79848739 品番 1A S-24
参考基準価格(税別)¥284 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。

用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 トラスコ品番565-9118 材質1種A ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-30〜100 内径(mm)23.5 線径(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
洗面台シャワーヘッドに

30年以上前の松下電工製シャンプードレッサーのシャワーヘッドに使用しました。
正確な型番が分からなかったので出来るだけ寸法の近いものを選びました。
シャワーヘッド継ぎ目からの漏れを完全に止めることはできませんでしたが、少しましになったので良しとします。

2025-12-02
用途:
パッキンとして

用途的には問題なく使用できました。
ただ1袋なので入数表記が欲しかったです。
4個必要なので4袋としたら1袋5個入りなので20個購入してしまった。

対象商品:
79848940
2024-11-03
用途:
除雪機のキャブレーター整備に
運輸・通信業

古いヤマハ除雪機のキャブレーター フロートチャンバーのパッキンに使用しました。

ガソリン漏れもきっちり止まりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする