DS12DD (2JS) 充電式ドライバドリル 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 79849230

充電式ドライバドリル 10.8V

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
関連資料
(1.56MB) (1.56MB)
注文コード
79849230
品番
DS12DD (2JS)
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ヘッド長 149mmでコンパクト&取り回しやすい。
軽量1.1kg (バッテリーBSL1250MT装着時)。
20段クラッチ機能を搭載し、締付けトルクを調整可能。
キーレスチャック (最大把握径 10mm)。
LEDライト付。

用途
電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m)
38/15(低速時/高速時)
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])
1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~440、高速:0~1700
回転数(min-1[回/分])
低速:0~440、高速:0~1700
蓄電池容量(Ah)
5
穴あけ能力(mm)木材
29
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.8(呼び)×45(長さ)※下穴あり
穴あけ能力(mm) 木工
29
チャック(mm)
キーレスチャック10
質量(kg)
1.1(BSL1250M装着時)
チャック能力(mm)
10
寸法(mm)
機体:149×219×74(全長mm×全高mm×全幅/BSL1250MT装着時)
付属品
10.8Vタブレス電池(BSL1250MT)×2個、充電器(UC12SDL)、ケース※ビット別売
モーター
直流ブラシレスモーター
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6(ねじ径)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
149×219×74(BSL1240M装着時)
蓄電池形名
BSL1250M
穴あけ能力(mm) アルミ
12
充電時間(分)
約30
関連資料:(1.56MB) (1.56MB)
注意
※(NN)は本体のみ仕様であり、電池・充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35436294
2023-05-20
用途: アルミ板への穴あけ加工
個人のお客様

軽量で取り回しが良く満足しています。新しいこともあり軸がぶれないため綺麗な穴あけができます。電池持ちも思った以上に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする