※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79849274
品番
4D V-85
参考基準価格(税別)
¥1,578
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
JISB2401-1標準規格品です。
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
593-1150
材質
4種D フッ素ゴム(FKM-70)
機能
耐油、耐熱
内径(mm)
84
線径(mm)
4