※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4D V-480 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79849378 4D V-480 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79849378 4D V-480 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79849378 4D V-480 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79849378 4D V-480 Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工 79849378

Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79849378 品番 4D V-480
参考基準価格(税別)¥23,668 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
JISB2401-1標準規格品です。

用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 トラスコ品番593-7530 材質4種D フッ素ゴム(FKM-70) 機能耐油、耐熱 内径(mm)475 線径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする