※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の FRLユニット
FRLユニット(ねじ込み型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79850595
品番
BN-2501B-15
参考基準価格(税別)
¥20,570
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。
空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
トラスコ品番
257-7428
接続口径
Rc1/2
全長(mm)
202
全幅(mm)
265
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
40
貯油量(cm
3
)
200
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
流体温度(℃)
5〜60
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
3
注意
※圧力計別売となります。