TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ(TP規格タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79851198
品番
TPO-362-DB-10P
参考基準価格(税別)
¥58,620
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
575-2600
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークブルー
外形寸法(mm)
奥行:335、間口:670、高さ:195
容量(L)
32
最大積載荷重(kg)
15
折りたたみ時高さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
なし
有効内寸法・間口(mm)
630
有効内寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・高さ(mm)
171